Beli power mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Delium Car Tires KA-101 Power Saver (Ban Mobil)Deskripsi:POWER SAVER IISafety and endurance are our main targets. This all season tire reaches impressive durability levels and great vehicle control on wet and dry terrain.
- Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Delium Car Tires IA-110 Evotechno (Ban Mobil)Deskripsi:EVOTECHNOOur new release, a non-directional pattern with improved stability for great comfortdriving. An all-season tire with high performance on wet and dry surfacesatribut:
- Inflation (bar): 2.5
- GOODYEAR Truck Tires (Ban Truk)Deskripsi:1. Desain Telapak 5 rusuk & Contact Patch Optimal meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 2. Penggunaan kompon tahan panas (Heat resistance) meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 3. konstruksi karkas yang lebih kuat kemampuan menopang beban yang berlebih dan vulkanisir yang lebih tinggi 4. sudut kemiringan pada alur (groove) yang lebar batu tidak mudah terselip ditelapak 5. permukaan dan desain bahu (shoulder) & dinding samping yang optimun mengatur temperatur panas pada saat ban berputaratribut:
- Type: G2020
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- Delium Car Tires KA-102 Power Saver II (Ban Mobil)Deskripsi:POWER SAVERDeveloped to please the most picky driver. Reliable on wet, superb on dry.Smooth comfort driving in urban landscape with improved endurance quality.atribut:
- Double Max Load (kg): 825
- Double Maximum Load (lbs): 1820
- Inflation (bar): 3.75
- Inflation (psi): 55
- LI/SI Index: 106/104R
- N.S.D. (mm): 8.2
- Outer Diameter (mm): 689
- P.R.: 6
- R.W. (inch): 5.5
- S.W. (mm): 197
- Single Max Load (kg): 875
- Single Maximum Load (lbs): 1930
- Tire Size: 195R15C
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Accelera Car Tires Acc PHI (Ban Mobil)Deskripsi:Tissue Khusus NST untuk Plat Positif.
- Creality Printer 3DDeskripsi:3D PRINTER Creality CR-10 MAX merupakan model terbaru (upgraded) dari Creality 3D Printer dengan print area 450 x 450 x 470 mm.
- Delium Car Tires IA-103 Pro Rally (Ban Mobil)Deskripsi:PRO RALLYEnjoyable road comfort and improved traction makes this tire the perfect co-driver in every competition. When the smallest mistake can be fatal it is better to have good assistance.atribut:
- Inflation (bar): 2.5
- Inflation (psi): 36
- LI/SI Index: 84S
- Maximum Load Capacity (kg): 500
- Maximum Load Capacity (lbs): 1100
- N.S.D. (mm): 10
- Outer Diameter (mm): 604
- R.W. (inch): 5
- S.W. (mm): 173
- Tire Size: 175/70 R14
- Maxxis Motorcycle Tyre Diamond (Ban Luar Motor)atribut:
- Type: Tubeless Diamond
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- Delium Car Tires IA-110 Evo Techno (Ban Mobil)Deskripsi:EVOTECHNOOur new release, a non-directional pattern with improved stability for great comfort driving. An all-season tire with high performance on wet and dry surfaces.
- Accelera Car Tires Acc Gamma (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera Gamma adalah ban semua musim yang dirancang untuk minivan kecil. Blok bahu Zigzag, Blok U yang dinamis, dan tulang rusuk tengah yang kontinu menawarkan penggerak yang nyaman dan ekonomis. Accelera Gamma juga dilengkapi dengan perlindungan berkendara.atribut:
- Rim Diameter (inch): 13
- Tire Construction: Radial
- Application For: Passenger Car
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- 5-2-1 COMPRESSOR SAVER Compressor Hard Start KitsDeskripsi:Hard start kits integrate with a refrigerant compressor and provide additional energy to help it start and reduce wear from excess power draw. Once the compressor starts, the kit stops boosting the system and allows it to run unassisted. They are commonly used for non-OEM service to help older systems function more efficiently or bolster their starting capability.atribut:
- UNSPSC: 39121515
- Capacitor Microfarad Rating (MFD): 88-108
- Control Voltage (VAC): 208 to 240
- Current Rating (A): 35
- Drop Out Voltage (V): 40 to 90
- For Compressor Type: ReciprocatingScroll
- For Cooling Capacity Range (t): 1 to 3
- Frequency (Hz): 60
- Includes: Capacitor; Mounting Screws; Potential Relay; Zip-Tie
- Increased Torque Rating (oz-inch): 300
- Instant Restart: Instant Restart
- Manufacturer Part Number: CSRU1
- Maximum Capacitor Voltage (VAC): 240
- Maximum Horsepower Rating (hp): 5
- Maximum Operating Temperature (°F): 149
- Minimum Horsepower Rating (hp): 4
- Number of wires: 3 Wire
- Overall Depth (inch): 2
- Overall Height (inch): 5-1/2
- Overall Width (inch): 1-3/4
- Phase: Single
- Pick Up Voltage (V): 162 to 175
- Product Type: Compressor Saver
- Relay Type: Electronic Potential Relay; Mechanical Potential Relay
- Standards: CE Listed; cUL Listed
- Sub Brand: Hard Start Kit
- Voltage Sensing: Not Voltage Sensing
Daftar Harga power mobil Terbaru October 2026
| Delium Car Tires KA-101 Power Saver (Ban Mobil) | Rp779.900 |
| Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil) | Rp649.900 |
| Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil) | Rp759.900 |
| Delium Car Tires IA-110 Evotechno (Ban Mobil) | Rp619.900 |
| GOODYEAR Truck Tires (Ban Truk) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp419.900 |
| Delium Car Tires KA-102 Power Saver II (Ban Mobil) | Rp1.199.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| Accelera Car Tires Acc PHI (Ban Mobil) | Rp859.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1wP108368068-1.jpg)
/8jP103200307-1.jpg)
/crP103200459-1.jpg)
/k2P108367722-1.jpg)
/7hP103755269-2.jpg)
/k6P104563726-5.jpg)
/2eP108368086-1.jpg)
/P103087469-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/bzP103200431-1.jpg)

/5sP108368208-1.jpg)
/ihP108332665-2.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/rbP105509983-1.jpg)
/g6P108367582-1.jpg)
/jkP108367704-1.jpg)

/91P103200325-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)